DIN 933 INOX A4-70 M-06X200 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X200EFA4-70
Rubix:799117933000
fabricante:093346 200
EAN:4043377362223
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-06X200 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 6X200 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2424,50 Sin IVA
/ 50 unidades
2933,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1544)