DIN 933 INOX A4-80 M-20X035 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X35EFA4-80
Rubix:799119719000
fabricante:093348020 35
EAN:4043377097224


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-20X035 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 20X35 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
343,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20