DIN 931 8.8 ZN M-16X140 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH16X140PF8Z
Rubix:799279225000
fabricante:004014.08100.0160.140
EAN:3660757178826


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 931 8.8 ZN M-16X140 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillo hexagonal con rosca parcial 16X140 - SW24 acero zincado DIN 931
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
157,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días