DIN 933 INOX A2-70 M-30X080 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH30X80EFA2-70
Rubix:799118823000
fabricante:0933230 80
EAN:4043377090959
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-30X080 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 30X80 SW46

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca30 mm
337,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
408,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M30