ISO 4017 INOX A4-80 M-12X035 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X35EFA4-80ISO
Rubix:799120919000
fabricante:401748012 35
EAN:4043377230317


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-80 M-12X035 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 12X35 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
180,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm