DIN 933 INOX A2-70 M-06X150 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X150EFA2-70
Rubix:799117982000
fabricante:093326 150
EAN:4043377271211
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X150 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X150 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,00 Sin IVA
/ 100 unidades
286,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1544)