DIN 931 INOX A2-70 M-20X420 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH20X420PFA2-70
Rubix:799119705000
fabricante:0931220 420
EAN:4043377080905
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud420 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-20X420 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 20X420 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud420 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca20 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
700,20 Sin IVA
/ 5 unidades
847,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

420 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

20 mm

Norma

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1376)