DIN 931 INOX A4-70 M-05X080 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH5X80PFA4-70
Rubix:799118079000
fabricante:093145 80
EAN:4043377085719
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-05X080 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 5X80 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca5 mm
137,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
165,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M5