DIN 933 INOX A4-70 M-10X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X22EFA4-70
Rubix:799121357000
fabricante:0933410 22
EAN:4043377093240


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-10X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 10X22 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
163,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10