DIN 933 INOX A4-80 M-05X065 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH5X65EFA4-80
Rubix:799118114000
fabricante:09334805 65
EAN:4043377276353
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-05X065 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 5X65 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 Sin IVA
/ 200 unidades
258,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1544)