DIN 931 INOX A2-70 M-27X110 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH27X110PFA2-70
Rubix:799119044000
fabricante:0931227 110
EAN:4043377081643
brand logo

Resumen técnico

Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X110 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X110 SW41

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca27 mm
345,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
418,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M27