DIN 933 INOX A2-70 M-18X150 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH18X150EFA2-70
Rubix:799120085000
fabricante:0933218 150
EAN:4043377089649
brand logo

Resumen técnico

Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-18X150 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 18X150 SW27

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca18 mm
389,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
470,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M18