DIN 933 INOX A2-80 M-10X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH10X75EFA2-80
Rubix:799121185000
fabricante:093328010 75
EAN:4043377343345
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-10X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 10X75 SW17

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca10 mm
240,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
290,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M10