DIN 933 INOX A4-70 M-05X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH5X50EFA4-70
Rubix:799114501000
fabricante:093345 50
EAN:4043377095923
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 5X50 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,06 Sin IVA
/ 200 unidades
151,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1544)