DIN 931 INOX A4-80 M-14X070 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X70PFA4-80
Rubix:799120559000
fabricante:093148014 70
EAN:4043377273727
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-14X070 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 14X70 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,50 Sin IVA
/ 50 unidades
460,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1376)