DIN 931 INOX A2-70 M-27X100 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X100PFA2-70
Rubix:799119049000
fabricante:0931227 100
EAN:4043377081636
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X100 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X100 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,90 Sin IVA
/ 10 unidades
388,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1374)