DIN 931 INOX A2-70 M-18X200 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X200PFA2-70
Rubix:799120050000
fabricante:0931218 200
EAN:4043377080578


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-18X200 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 18X200 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
1104,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18