DIN 931 INOX A4-80 M-08X210 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X210PFA4-80
Rubix:799117598000
fabricante:09314808 210
EAN:4043377274311


Resumen técnico
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-08X210 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 8X210 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
722,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
210 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8