DIN 933 INOX A2-50 M-04X080 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X80EFA2-50
Rubix:799118306000
fabricante:093324 80
EAN:4043377270795
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X080 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X80 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 Sin IVA
/ 100 unidades
187,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)