DIN 931 INOX A4-80 M-16X120 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X120PFA4-80
Rubix:799120469000
fabricante:093148016 120
EAN:4043377086648
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-16X120 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 16X120 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,00 Sin IVA
/ 25 unidades
474,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1376)