DIN 933 INOX A2-50 M-04X065 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X65EFA2-50
Rubix:799118315000
fabricante:093324 65
EAN:4043377270764
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X065 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X65 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,56 Sin IVA
/ 100 unidades
84,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)