DIN 931 INOX A4-80 M-24X130 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X130PFA4-80
Rubix:799119312000
fabricante:093148024 130
EAN:4043377086884
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-24X130 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 24X130 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
402,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
487,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24