DIN 933 INOX A1 M-10X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X40EFA1
Rubix:799121280000
fabricante:0933457110 40
EAN:4043377243768
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a5
Categoría de calidada5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A1 M-10X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A1 10X40 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a5
Categoría de calidada5
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,00 Sin IVA
/ 100 unidades
931,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1544)