DIN 933 INOX A4-80 M-04X060 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X60EFA4-80
Rubix:799118316000
fabricante:09334804 60
EAN:4043377276285
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-04X060 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 4X60 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,94 Sin IVA
/ 100 unidades
114,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)