DIN 933 INOX A4-80 M-10X140 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X140EFA4-80
Rubix:799121466000
fabricante:093348010 140
EAN:4043377096562
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-10X140 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 10X140 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,00 Sin IVA
/ 50 unidades
333,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1544)