DIN 931 INOX A4-50 M-42X190 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH42X190PFA4-50
Rubix:799118479000
fabricante:0931442 190
EAN:4043377272645


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-42X190 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-50 42X190 SW65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m42 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2599,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
3145,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
42 mm
Norma
Diámetro métrico
m42