DIN 933 INOX A2-70 M-36X130 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH36X130EFA2-70
Rubix:799118685000
fabricante:0933236 130
EAN:4043377091093
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-36X130 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 36X130 SW55

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca36 mm
396,30 € Sin IVA
/ 5 unidades
479,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M36