DIN 933 INOX A2-70 M-33X075 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X75EFA2-70
Rubix:799118721000
fabricante:0933233 75
EAN:4043377270580


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-33X075 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 33X75 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
559,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M33