DIN 933 INOX A4-80 M-33X140 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X140EFA4-80
Rubix:799118778000
fabricante:093348033 140
EAN:4043377246059


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-33X140 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 33X140 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1491,80 € Sin IVA
/ 5 unidades
1805,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
33 mm
Norma
Diámetro métrico
m33