ISO 4017 INOX A4-70 M-10X080 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos metálicos TH rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X80EFA4-70ISO
Rubix:799121172000
fabricante:4017410 80
EAN:4043377238634
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-10X080 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 10X80 SW16
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca10 mm
Normaiso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,50 Sin IVA
/ 50 unidades
218,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (423)