DIN 933 INOX A4-70 M-33X180 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X180EFA4-70
Rubix:799118758000
fabricante:0933433 180
EAN:4043377274960


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-33X180 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 33X180 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,75 € Sin IVA
/ 5 unidades
953,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
33 mm
Norma
Diámetro métrico
m33