DIN 933 INOX A4-70 M-24X190 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X190EFA4-70
Rubix:799119252000
fabricante:0933424 190
EAN:4043377094872


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-24X190 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 24X190 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,00 € Sin IVA
/ 5 unidades
343,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24