DIN 933 INOX A4-80 M-18X070 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X70EFA4-80
Rubix:799119982000
fabricante:093348018 70
EAN:4043377401410


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-18X070 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 18X70 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
559,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
18 mm
Norma
Diámetro métrico
m18