DIN 931 INOX A4-50 M-45X200 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X200PFA4-50
Rubix:799118424000
fabricante:0931445 200
EAN:4043377272805
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-45X200 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 45X200 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3500,75 Sin IVA
/ 5 unidades
4235,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1376)