DIN 6921 INOX A2-70 M-12X050 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB12X50EFA2-70
Rubix:799117328000
fabricante:6921212 50
EAN:4043377278128


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-12X050 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 12X50/50 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
396,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm