DIN 931 INOX A4-80 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X90PFA4-80
Rubix:799118708000
fabricante:093148033 90
EAN:4043377245526
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 33X90 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2556,60 Sin IVA
/ 10 unidades
3093,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1376)