DIN 931 INOX A2-70 M-06X100 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X100PFA2-70
Rubix:799114541000
fabricante:093126 100
EAN:4043377082503
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-06X100 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 6X100 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,95 Sin IVA
/ 100 unidades
116,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1374)