DIN 933 INOX A4-80 M-22X110 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH22X110EFA4-80
Rubix:799119548000
fabricante:093348022 110
EAN:4043377401489
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-22X110 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 22X110 SW32
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca22 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,40 Sin IVA
/ 10 unidades
612,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

22 mm

Norma

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1544)