DIN 933 INOX A4-70 M-06X100 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X100EFA4-70
Rubix:799118055000
fabricante:093346 100
EAN:4043377096005


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-06X100 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 6X100 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
157,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6