DIN 931 INOX A4-80 M-05X040 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH5X40PFA4-80
Rubix:799118164000
fabricante:09314805 40
EAN:4043377087034
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-05X040 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 5X40 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca5 mm
132,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
160,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M5