DIN 933 INOX A4-50 M-45X140 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X140EFA4-50
Rubix:799118450000
fabricante:0933445 140
EAN:4043377275356
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-45X140 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 45X140 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2620,10 Sin IVA
/ 5 unidades
3170,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1544)