DIN 931 INOX A4-70 M-16X500 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X500PFA4-70
Rubix:799120274000
fabricante:0931416 500
EAN:4043377271822


Resumen técnico
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-16X500 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 16X500 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1572,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
1902,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
500 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m16