DIN 933 INOX A2-50 M-02X008 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:TH2X8EFA2
Spartex:TH2X8EFA2-50
Rubix:799115015000
fabricante:093322 8
EAN:4043377089861


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-02X008 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 2X8 SW4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
566,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M2