DIN 933 8.8 ZN M-12X025 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>

Tornillo cabeza hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:TH12X25EF8Z
Rubix:799279234000
fabricante:882760
EAN:3660757178185
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoZinc
Categoría de calidad8.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DIN 933 8.8 ZN M-12X025 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>


Tornillo cabeza hexagonal 8.8 DIN 933
12X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoZinc
Categoría de calidad8.8
NormaDIN 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca12 mm
56,50 € Sin IVA
/ 100 unidades
68,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Norma

Superficie del hilo

Diámetro métrico