DIN 933 INOX A2-70 M-10X016 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X16EFA2-70
Rubix:799121436000
fabricante:0933210 16
EAN:4043377088628


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-10X016 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 10X16 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,14 € Sin IVA
/ 100 unidades
100,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10