DIN 931 INOX A2-50 M-39X160 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH39X160PFA2-50
Rubix:799118588000
fabricante:0931239 160
EAN:4043377269317


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-39X160 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 39X160 SW60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M39 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 39 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,45 € Sin IVA
/ 5 unidades
856,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M39