DIN 933 INOX A4-70 M-36X080 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X80EFA4-70
Rubix:799118623000
fabricante:0933436 80
EAN:4043377095619
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-36X080 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 36X80 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,10 Sin IVA
/ 5 unidades
548,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1544)