DIN 933 INOX A2-80 M-16X050 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X50EFA2-80
Rubix:799120271000
fabricante:093328016 50
EAN:4043377343567


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-16X050 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 16X50 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
185,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m16