DIN 931 INOX A2-70 M-33X095 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X95PFA2-70
Rubix:799118705000
fabricante:0931233 95
EAN:4043377269256
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-33X095 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 33X95 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,50 Sin IVA
/ 10 unidades
791,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1376)