DIN 933 INOX A4-70 M-18X120 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X120EFA4-70
Rubix:799120117000
fabricante:0933418 120
EAN:4043377094124
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-18X120 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 18X120 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,00 Sin IVA
/ 25 unidades
592,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1544)